Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043220025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584821
EAN/GTIN:
     4317784584821
Suchbegriffe:
Messuhr
digital messuhr 0-25mm
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, IP65 Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
60,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Genauigkeit:
0,01 mm
Messbereich:
25 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr, Präzisions-Messuhr, 3043220025, 43220025
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 80,40*
€ 98,38*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 80,77*
€ 98,39*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 78,17*
€ 100,14*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 80,66*
€ 100,38*
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 91,75*
€ 111,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.