Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-43220025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584821
EAN/GTIN:
     4317784584821
Suchbegriffe:
Messuhr
digital messuhr 0-25mm
messuhr digital
messuhr
Messuhr digital IP65 25,0/0,01mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,500 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784584821;3043220025;43220025;Messuhr digital IP65 25, 0/0, 01mm FORMAT;4317784584821;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 79,95*
€ 98,54*
Lager 4682
14
€ 4,95*
ab € 80,13*
€ 98,55*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 100,33*
4 Tage
14
€ 4,30*
ab € 80,37*
€ 100,56*
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 91,48*
€ 111,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.