Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043220050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584838
EAN/GTIN:
     4317784584838
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, IP65 Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
60,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Messbereich:
50 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr, Präzisions-Messuhr, 3043220050, 43220050
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,55*
€ 135,24*
3 Tage
15
€ 4,90*
ab € 111,98*
€ 135,49*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 136,01*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 112,56*
€ 136,03*
Lager 214
16
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 143,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.