Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,01mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784584838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3043220050
EAN/GTIN:
     4317784584838
Suchbegriffe:
Messuhr
Tiefenmessgerät
Tiefenmessuhr
Präzisions-Messuhr
Digital-Messuhr, IP65 Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert.
Weitere Suchbegriffe: 3043220050, 43220050
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 112,87*
€ 136,01*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 136,02*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 112,54*
€ 136,04*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 112,81*
€ 138,82*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 160,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.