| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3043221012 Herst.-Nr.: 4317784584845 EAN/GTIN: 4317784584845 |
| |
|
| | |
| Digital-Messuhr, IP65 Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert. Weitere Informationen: | | Gehäuse-Ø: | 60,5 mm | Ablesung: | 0,001 mm | Genauigkeit: | 0,004 mm | Messbereich: | 12,5 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr, Präzisions-Messuhr, 3043221012, 43221012 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,43* | € 133,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,82* | € 133,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,72* | € 134,40* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,55* | € 135,80* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 123,86* | € 151,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|