Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Messuhr Digital IP65 12,5/0,001mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 12,5/0,001mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 12,5/0,001mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 12,5/0,001mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 12,5/0,001mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 12,5/0,001mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 12,5/0,001mm
Artikel-Nr.:
     223-8298066
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584845
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr

FORMAT Messuhr Digital IP65 12,5/0,001mm

Digital-Messuhr, IP65

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm
Ablesung:
0,001 mm
Gehäuse-Ø:
60,5 mm
Genauigkeit:
0,004 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584845
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 109,06*
€ 132,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 132,04*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 132,07*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 112,50*
€ 138,61*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 124,02*
€ 149,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.