Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital 12,5/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital 12,5/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 12,5/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 12,5/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 12,5/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 12,5/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3043230012
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716918
EAN/GTIN:
     4317784716918
Suchbegriffe:
Messuhr
digitale messuhr fortis
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, 0,01 mm Ausführung: Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Einspannschaft Ø 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
56,3 mm
Ablesung:
0,01 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Messbereich:
12,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr, Digital-Messuhr, 3043230012, 43230012
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 54,44*
€ 67,24*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 67,25*
€ 4,90*
ab € 53,09*
€ 67,50*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 53,29*
€ 69,03*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 56,04*
€ 69,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.