Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3043230050
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716895
EAN/GTIN:
     4317784716895
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0-50 mm
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, 0,01 mm Ausführung: Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Einspannschaft Ø 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
56,3 mm
Ablesung:
0,01 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Messbereich:
50 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr, Digital-Messuhr, 3043230050, 43230050
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 172,08*
€ 200,10*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 177,44*
€ 201,51*
€ 4,90*
ab € 174,82*
€ 201,52*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 186,80*
€ 212,88*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 185,54*
€ 215,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.