Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmesstisch beweglich 250x200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmesstisch beweglich 250x200mm FORMAT
Feinmesstisch beweglich 250x200mm FORMAT
Feinmesstisch beweglich 250x200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044370250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585033
EAN/GTIN:
     4317784585033
Suchbegriffe:
Hartgestein-Feinmesstisch
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Feinmesstisch mit verstellbarem Querarm Ausführung: Tisch aus Hartgestein DIN 876/00, geschliffen und feinst diamantgeläppt. Aufnahmebohrung Ø 8 mm. Lieferung in Transportverpackung.
Weitere Informationen:
Ausladung:
200 mm
Messhöhe:
230 mm
Säulen-Ø:
35 mm
Tischfläche:
250 x 200 mm
Querarm-Ø:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtisch, messständer naturhartgestein, messständer, Tisch, Stativ, 3044370250, 44370250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 375,16*
€ 424,67*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 375,46*
€ 424,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 359,76*
€ 425,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 379,68*
€ 431,16*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 392,65*
€ 453,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,50*
€ 539,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,14*
€ 526,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,65*
€ 467,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.