Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: messtisch stahl, messtisch granit
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Messtisch

  Messtisch  (169 Angebote unter 30.846.847 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Messtisch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Messtisch"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FORMAT Feinmesstisch starr 250x200mm (6 Angebote) 
Feinmesstisch mit starrem Arm, ohne Feineinstellung Ausführung: Tisch aus Hartgestein DIN 876/00, geschliffen und feinstdiamantgeläppt. Aufnahmebohrung Ø 8 mm. Hinweis: Messuhren sind separat erhäl...
Format
45160250
€ 398,59*
pro Stück
 
 Stück
Feinmesstisch aus Hartgestein (DIN 876/00) mit starrem Querarm Maße 250x150x50 MM (1 Angebot) 
mit Steilgewinde, Messuhraufnahme Ø8mm, Säule Ø35mm
Asimeto
574-31
€ 346,09*
pro Stück
 
 Stück
Fortis
4317784716826
€ 173,65*
pro Stück
 
 Stück
Facom 812A Messuhr mit magnetischem Messtisch-Fuss (5 Angebote) 
Facom 812A Messuhr mit magnetischem Messtisch-Fuss Messuhr mit magnetischem Messtisch-Fuß Produktstärken: Messuhr 812B.AC geliefert mit dem magnetischen Messtisch-Fuß mit Gelenk 812.3
Facom
812A
€ 572,85*
pro Stück
 
 Stück
Messtisch 60x70mm, Nr. 913-102 (2 Angebote) 
Messständer mit Hartmetalltisch 60x70 mm, quadratischer Amboss, Standard VersionEinfache Standardversion
Mitutoyo
913-102
€ 476,34*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Messtisch 250x200 mit verschiebbarem Querarm Stellgewinde (1 Angebot) 
Kleinmesstisch Querarm verschieb- und drehbar aus natürlichem Hartgestein Anwendung Zum Auflegen von Bauteilen die eine sehr genaue Basis benötigen. Ausführung • Säule aus Chromstahl • Aufnahme für...
ATORN
32100031
€ 643,20*
pro Stück
 
 Stück
812.3, Facom MAGNETISCH.-MESSTISCH-FUSS (5 Angebote) 
812.3, MAGNETISCH.-MESSTISCH-FUSS Aktionsradius: 280 mm.Vertikale Abreißkraft: 600 N (60 kg).Gewinde-Ø: M8.Sockel: 50 x 55 x 60 mm.Gewicht: 1,900 kg., Fabrikat: Facom
Facom
812.3
€ 470,26*
pro Stück
 
 Stück
Messtisch Mess-H. 100mm Ausladung 49mm Tischbreite 60mm Tischtiefe 68mm (3 Angebote) 
mit Gussfuß, Tisch aus gehärtetem Stahl und verchromte Säulen · mit Schmutznuten · mit Aufnahmebohrung Ø 8 mm, H 7
Helios-Preisser
0770103
€ 266,52*
pro Stück
 
 Stück
Feinmesstisch beweglich 250x200mm FORMAT (7 Angebote) 
Feinmesstisch mit verstellbarem Querarm Ausführung: Tisch aus Hartgestein DIN 876/00, geschliffen und feinst diamantgeläppt. Aufnahmebohrung Ø 8 mm. Lieferung in Transportverpackung.
Format
4317784585033
€ 420,05*
pro Stück
 
 Stück
Feinmesstisch aus Hartgestein 250x200x50 DIN 876/00 Fortis (1 Angebot) 
Feinmesstisch • Tisch aus Hartgestein, geschliffen und feinstdiamantgeläppt • Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876-00 • Säule und Querarm verchromt • Aufnahmebohrung Ø 8 mm
k.A.
04063726010278
€ 438,15*
pro Stück
 
 Stück
48031000-02 NORELEM Messtisch L=250 (2 Angebote) 
48031000-02 NORELEM Messtisch L=250 - NORELEM Messtisch L=250
norelem Normelemente
158097
€ 274,78*
pro Stück
 
 Stück
820 FC Kleiner Meßtisch Tischplatte a.Keramik Aufn.3/8 (2 Angebote) 
kleiner Messtisch aus Keramik mit Feineinstellung MarStand 820 FC Arbeitsbereich a: 0 - 110 mm Aufnahmebohrung: 3/8 Feineinstellung
Mahr
4433110
€ 794,02*
pro Stück
 
 Stück
Hartgest-Meßtisch Messhöhe 220mm Tisch 260x300mm Gew.säule (5 Angebote) 
Hartgest-Meßtisch Messhöhe 220mm Tisch 260x300mm Gew.säule
Helios-Preisser
0785109
€ 1.357,43*
pro Stück
 
 Stück
Feinmeßtisch Höhe 160mm,Tischfläche170x215mm,Gewindesäule (7 Angebote) 
Feinmeßtisch Höhe 160mm,Tischfläche170x215mm,Gewindesäule
Helios-Preisser
0772024
€ 646,43*
pro Stück
 
 Stück
Fortis
4317784716833
€ 127,73*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Messtisch
^

Der Messtisch für Präzessionsmessungen

Um Produkte auf Abweichungen in den Maßen im Feinbereich zu prüfen, kommen Messtische zum Einsatz. Diese Messvorrichtungen sind hochpräzise, das heißt, mit ihnen kann man auch kleinste Maßabweichungen im Nanomillimeterbereich ermitteln. Dies ist vor allem bei  der Qualitätskontrolle und in der passgenauen Fertigung von wesentlicher Bedeutung.

Material und Planheit

Besonders wichtig ist es bei der Flächen- und Höhenmessung, eine verzerrungsfreie Messfläche zur Verfügung zu haben. Deshalb sollten Sie darauf achten, dass die Messtischfläche aus hochfestem Material besteht. Stahl ist besonders empfehlenswert. Wird der Messtisch bei starken Temperaturschwankungen eingesetzt, ist Aluminium eine gute Alternative, da bei diesem Material die Wärmeverzerrung der Fläche minimiert wird. Zudem ist eine absolut plane Ebene erforderlich, auf welcher der Gerätefuß (Granitfuß) sicher steht, denn selbst Verschmutzungen und Staub können bei einer hochauflösenden Messung Abweichungen verursachen. Daher sollte die Fläche mit Staubnuten ausgestattet sein, so wird eine Ablagerung von Staub und Verschmutzungen auf der Messfläche vermieden. Zudem ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.

Die Messfläche und Messhöhe des Messtischs

Die Messfläche ist gleichzeitig die Auflagefläche für das Bauteil, welches sich der Messung unterziehen soll. Bei diesem Element des Messtisches spielen vor allem die Abmessungen eine wichtige Rolle. Die Abmessungen der Messfläche bestimmen hier, wie groß das zu messende Element später sein darf. Berücksichtigen Sie dies in jedem Fall und prüfen Sie, ob runde oder eckige Messflächen für Sie von Vorteil sind. Um festzustellen, ob es am Fertigungsteil Höhenabweichungen gibt, ist die Höhenmessung mit in die Prüfung einzubeziehen. Spielt dies in der Anwendung eine Rolle, sollte ein Messtisch mit Messuhr gewählt werden. Beachten Sie in jedem Fall die möglichen Messhöhen, um später auch alle Anwendungen in ausreichendem Maß durchführen zu können.

Platzbedarf

Neben Messfläche und Messhöhe ist zudem der Platzbedarf zu berücksichtigen. Da der Unterbau des Messtisches aus massivem Material besteht, welches ein hohes Gewicht für sicheren Stand mitbringt, ist es wichtig, dass Sie einen ausreichend tragfähigen Standort wählen. Zudem sind die Abmessungen, die maximale Gesamthöhe und die Ausladung des Messgerätes zu berücksichtigen, um ausreichend Arbeitsspielraum bei der Messdurchführung zur Verfügung zu haben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.