Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmesstisch beweglich 400x250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmesstisch beweglich 400x250mm FORMAT
Feinmesstisch beweglich 400x250mm FORMAT
Feinmesstisch beweglich 400x250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044370400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585040
EAN/GTIN:
     4317784585040
Suchbegriffe:
Hartgestein-Feinmesstisch
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Feinmesstisch mit verstellbarem Querarm Ausführung: Tisch aus Hartgestein DIN 876/00, geschliffen und feinst diamantgeläppt. Aufnahmebohrung Ø 8 mm. Lieferung in Transportverpackung.
Weitere Informationen:
Ausladung:
200 mm
Messhöhe:
230 mm
Säulen-Ø:
35 mm
Tischfläche:
400 x 250 mm
Querarm-Ø:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtisch, feinmesstisch granit, feinmesstisch format, messständer, Tisch, Stativ, 3044370400, 44370400
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,20*
€ 535,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,43*
€ 535,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,48*
€ 541,77*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,99*
€ 552,55*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 601,69*
€ 683,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,78*
€ 635,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,83*
€ 590,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,28*
€ 579,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.