Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmesstisch starr 250x200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmesstisch starr 250x200mm FORMAT
Feinmesstisch starr 250x200mm FORMAT
Feinmesstisch starr 250x200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3045160250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584999
EAN/GTIN:
     4317784584999
Suchbegriffe:
Hartgestein-Feinmesstisch
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Feinmesstisch mit starrem Arm, ohne Feineinstellung Ausführung: Tisch aus Hartgestein DIN 876/00, geschliffen und feinstdiamantgeläppt. Aufnahmebohrung Ø 8 mm. Hinweis: Messuhren sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Messhöhe:
210 mm
Säulen-Ø:
35 mm
Tischfläche:
250 x 200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtisch, messständer naturhartgestein, messständer, Tisch, Stativ, 3045160250, 45160250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 350,81*
€ 401,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 352,47*
€ 402,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 340,14*
€ 402,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 358,50*
€ 407,52*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 368,95*
€ 429,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,39*
€ 510,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,95*
€ 439,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.