Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmesstisch starr mit Feineinstellung 250x200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmesstisch starr mit Feineinstellung 250x200mm FORMAT
Feinmesstisch starr mit Feineinstellung 250x200mm FORMAT
Feinmesstisch starr mit Feineinstellung 250x200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3045170250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585019
EAN/GTIN:
     4317784585019
Suchbegriffe:
Hartgestein-Feinmesstisch
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Feinmesstisch mit starrem Arm, mit Feineinstellung Ausführung: Tisch aus Hartgestein DIN 876/00, geschliffen und feinstdiamantgeläppt. Aufnahmebohrung Ø 8 mm. Hinweis: Messuhren sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Messhöhe:
210 mm
Säulen-Ø:
35 mm
Tischfläche:
250 x 200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtisch, feinmesstisch granit, feinmesstisch format, messständer, Tisch, Stativ, 3045170250, 45170250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 379,46*
€ 432,92*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 368,40*
€ 432,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 387,50*
€ 437,79*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 384,47*
€ 446,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,72*
€ 516,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,51*
€ 531,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,47*
€ 457,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.