| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046270050 Herst.-Nr.: 0397101 EAN/GTIN: 4029713208776 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Prüfsatz Ausführung: Haarwinkel nach DIN 875/00, gehärtet. Haarlineal nach DIN 874/00, Normalstahl, blendfrei brüniert. Lieferung im Holzkasten. Anwendung: Für Kontrollzwecke im Werkzeugbau und in der Fertigung. Satzinhalt: 1 Haarwinkel, Größe 75 x 50 mm 1 Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, Größe 25 x 20 mm 1 Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, Größe 40 x 28 mm 1 Haarlineal, Länge 100 mm 1 Endmaß-Anreißspitze, 60 x 9 x 9 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reißnadel, anreißnadel preisser, anreißnadel, messzeugsatz 5-teilig, Set, Toleranz, Messzeuge, Präzisions-Prüfsatz, Meßzeug-Satz, Satz, 874/00, 874, 875, DIN874/00, Prüfsatz, Gen., 4627, Helios, Genauigkeit, Messzeug-Satz, rostfrei, DIN, Preisser, Präzisions-Messzeugsatz, Meßzeugsatz, 875/00, DIN875/00, Tol., DIN874, DIN875, Edelstahl-Messzeugsatz, 3046270050, 46270050 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,43* | € 182,14* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,48* | € 182,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,16* | € 182,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 155,05* | € 183,16* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,52* | € 196,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|