|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214-3046570001 Herst.-Nr.: 4317784117906 EAN/GTIN: 4317784117906 |
| |
|
|  |  |
 | Universal-Winkelmesser-Satz Ausführung: Ablesung mit Vergrößerungsglas für Blickfeld über den gesamten Nonius, fein poliert. Schnelle Ablesung und Einstellung des Winkels durch die übersichtliche Bezifferung der Skalenscheibe 4 x 90°, Nonius-Ablesung 1/12 Grad = 5 Winkelminuten, Ableseteile blendfrei, matt verchromt. Lieferung mit Messschiene 150, 200 und 300 mm Länge, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum Messen von Winkeln an Werkstücken, Vorrichtungen und Maschinen. Auch als Lineal, Kreuz- und Gehrungswinkel zu verwenden. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | VR China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Set, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, 150, Universal-Winkelmesser-Satz, Satz, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Winkel-Messer, Universal, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, rostfrei, Winkelmesser, Winkelmesser-Satz, Winkelmessersatz, 200, 300, Neigungsmesser, Messwinkel, Lupe, 4657, Gradmesser-Satz, Universal-Gradmesser, 3046570001, 46570001 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 57,34* | € 73,60* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 57,65* | € 73,61* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 57,66* | € 73,64* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 55,63* | € 75,85* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 59,53* | € 76,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|