| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784117906 Herst.-Nr.: 3046570001 EAN/GTIN: 4317784117906 |
| |
|
| | |
| Universal-Winkelmesser-Satz Ausführung: Ablesung mit Vergrößerungsglas für Blickfeld über den gesamten Nonius, fein poliert. Schnelle Ablesung und Einstellung des Winkels durch die übersichtliche Bezifferung der Skalenscheibe 4 x 90°, Nonius-Ablesung 1/12 Grad = 5 Winkelminuten, Ableseteile blendfrei, matt verchromt. Lieferung mit Messschiene 150, 200 und 300 mm Länge, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum Messen von Winkeln an Werkstücken, Vorrichtungen und Maschinen. Auch als Lineal, Kreuz- und Gehrungswinkel zu verwenden. Weitere Informationen: | | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3046570001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Set, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, 150, Universal-Winkelmesser-Satz, Satz, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Winkel-Messer, Universal, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, rostfrei, Winkelmesser, Winkelmesser-Satz, Winkelmessersatz, 200, 300, Neigungsmesser, Messwinkel, Lupe, 4657, Gradmesser-Satz, Universal-Gradmesser, 3046570001, 46570001 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 56,31* | € 71,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,62* | € 71,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,78* | € 73,40* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,43* | € 75,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,51* | € 76,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|