Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab 1000x30mm rostfrei FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab 1000x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 1000x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 1000x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 1000x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 1000x30mm rostfrei FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047511001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784118903
EAN/GTIN:
     4317784118903
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, 30 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
1,0 mm
Toleranz:
±0,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab stahl 1000mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, Stahlmassstab, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Massstab, Längenmessgerät, Stahllineal, Edelstahl-Lineal, Edelstahl-Stahlmaßstab, Lineal, Messstab, 3047511001, 47511001
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
10
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 13,50*
2 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 15,01*
4 Tage
87
1
€ 4,79*
ab € 10,93*
€ 15,48*
2 Tage
102
1
€ 7,90*
ab € 10,99*
€ 15,52*
Lager 214
103
1
€ 4,30*
ab € 11,34*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,01134* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.