| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-582852 Herst.-Nr.: 4317784118903 EAN/GTIN: 4317784118903 |
| |
|
| | |
| Stahlmaßstab, 30 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahlmaßstab 1000mm, kontrollmaßstab, 47511001, FORMAT, Längenmessgerät, Massstab, Mess-, Prüfwerkzeug, Stahllineal, Stahllineale, Stahlmassstab, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 13,49* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,62* | € 14,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,92* | € 15,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,00* | € 15,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,34* | € 16,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,01062* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|