Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047572002
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559355
EAN/GTIN:
     4317784559355
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Präzisions-Stahllineal, DIN 874/II
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
12 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal din 874 2000mm, stahllineal 2000mm, stahllineal, FORMAT, DIN, 2000, Stahlmaßstab, Maßstab, DIN874/2, Lineal, 874/II, 874, 874/2, Präzisionsstahllineal, DIN874/II, Präzisions-Stahllineal, 4757, DIN874, Präzisions-Lineal, 3047572002, 47572002
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 144,10*
€ 176,61*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 180,97*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 148,10*
€ 187,97*
5 Tage
8
€ 9,95*
ab € 167,65*
€ 205,35*
Lager 214
16
Frei Haus
ab € 166,62*
€ 208,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.