Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 2 2000x60x12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3047572002
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784559355
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Präzisions-Stahllineal, DIN 874/II
Marke = FORMAT
Länge = 2000 mm
Breite = 60 mm
Stärke = 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal din 874 2000mm, stahllineal 2000mm, stahllineal, FORMAT, DIN, 2000, Stahlmaßstab, Maßstab, DIN874/2, Lineal, 874/II, 874, 874/2, Präzisionsstahllineal, DIN874/II, Präzisions-Stahllineal, 4757, DIN874, Präzisions-Lineal, 3047572002, 47572002
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 144,10*
€ 176,61*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 180,97*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 148,10*
€ 187,97*
Lager 5HCAZ
8
€ 9,95*
ab € 167,65*
€ 205,35*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 166,62*
€ 208,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.