| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047591000 Herst.-Nr.: 4317784098298 EAN/GTIN: 4317784098298 |
| |
|
| | |
| Stahllineal mit Fase Ausführung: Aus Stahl, fein poliert, verzinkt, mit mm-Einteilung, ohne Schutzenden. Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Breite: | 40 mm | Stärke: | 5 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahllineal 100 cm, stahllineal, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, 1000, Stahlmaßstab, Längenmessgerät, Fase, Arbeitsmaßstab, Maßstab, Lineal, Stahl-Lineal, Maßstäbe, 4759, Messstab, 3047591000, 47591000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,81* | € 37,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,78* | € 37,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,25* | € 37,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,09* | € 39,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 32,25* | € 42,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,02909* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|