Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal 1000x40x5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahllineal 1000x40x5mm FORMAT
Stahllineal 1000x40x5mm FORMAT
Stahllineal 1000x40x5mm FORMAT
Stahllineal 1000x40x5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784098298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047591000
EAN/GTIN:
     4317784098298
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal mit Fase Ausführung: Aus Stahl, fein poliert, verzinkt, mit mm-Einteilung, ohne Schutzenden.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Sperrcode:
0
Stärke:
5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047591000
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 1000 mm format, stahllineal 100 cm, stahllineal, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, 1000, Stahlmaßstab, Längenmessgerät, Fase, Arbeitsmaßstab, Maßstab, Lineal, Stahl-Lineal, Maßstäbe, 4759, Messstab, 3047591000, 47591000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
107
€ 6,90*
ab € 27,86*
€ 38,15*
Lager 7
10
€ 4,79*
ab € 27,90*
€ 38,17*
3 Tage
107
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 38,48*
5 Tage
107
€ 4,30*
ab € 29,07*
€ 40,51*
5 Tage
107
€ 8,50*
ab € 31,98*
€ 43,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,0279* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.