Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel ohne Stellbogen 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzzirkel ohne Stellbogen 200mm FORMAT
Spitzzirkel ohne Stellbogen 200mm FORMAT
Spitzzirkel ohne Stellbogen 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3048110200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784100151
EAN/GTIN:
     4317784100151
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
Spitzzirkel ohne Stellbogen Ausführung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehärtet, geschliffen und fein poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Arbeitsbereich Ø:
230 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bogenzirkel 200mm, bogenzirkel, format spitzzirkel, ohne, FORMAT, und, Zirkel, Spitz-Zirkel, Höhenmess-, Anreißgeräte, Stellbogen, 200, Reißnadeln, Anreißfarben, 4811, 3048110200, 48110200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
20
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,83*
3 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 7,35*
2 Tage
68
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,21*
€ 7,50*
Lager 214
79
1
€ 4,30*
ab € 5,10*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.