Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel mit Stellbogen 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzzirkel mit Stellbogen 150mm FORMAT
Spitzzirkel mit Stellbogen 150mm FORMAT
Spitzzirkel mit Stellbogen 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3048120150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784100199
EAN/GTIN:
     4317784100199
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
Spitzzirkel mit Stellbogen Ausführung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehärtet, geschliffen und fein poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Arbeitsbereich Ø:
200 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel mit stellbogen 150mm format, bogenzirkel, bogenzirkel 150 mm, FORMAT, und, Zirkel, Spitz-Zirkel, Höhenmess-, 150, Anreißgeräte, Stellbogen, Reißnadeln, mit, Anreißfarben, 4812, 3048120150, 48120150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
20
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,24*
2 Tage
82
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,66*
1 Tag
82
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,80*
Lager 214
82
1
€ 4,30*
ab € 4,59*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.