Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel mit Stellbogen 250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzzirkel mit Stellbogen 250mm FORMAT
Spitzzirkel mit Stellbogen 250mm FORMAT
Spitzzirkel mit Stellbogen 250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3048120250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784100212
EAN/GTIN:
     4317784100212
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
Spitzzirkel mit Stellbogen Ausführung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehärtet, geschliffen und fein poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Arbeitsbereich Ø:
320 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel l.250mm m.stellbogen, bogenzirkel, spitzzirkel mit stellbogen, FORMAT, und, Zirkel, Spitz-Zirkel, Höhenmess-, 250, Anreißgeräte, Stellbogen, Reißnadeln, mit, Anreißfarben, 4812, 3048120250, 48120250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,82*
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,25*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 9,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,61*
€ 9,45*
Lager 214
67
1
€ 4,30*
ab € 6,48*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.