Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel mit Stellbogen 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzzirkel mit Stellbogen 300mm FORMAT
Spitzzirkel mit Stellbogen 300mm FORMAT
Spitzzirkel mit Stellbogen 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3048120300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784100229
EAN/GTIN:
     4317784100229
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
Spitzzirkel mit Stellbogen Ausführung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehärtet, geschliffen und fein poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Arbeitsbereich Ø:
375 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel mit stellbogen 300mm, bogenzirkel 300 mm, bogenzirkel, FORMAT, und, Zirkel, Spitz-Zirkel, Höhenmess-, Anreißgeräte, Stellbogen, 300, Reißnadeln, mit, Anreißfarben, 4812, 3048120300, 48120300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,82*
€ 11,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 11,24*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,38*
€ 12,03*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 8,47*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.