Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Federzirkel 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Federzirkel 150mm FORMAT
Präzisions-Federzirkel 150mm FORMAT
Präzisions-Federzirkel 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3048130150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784100335
EAN/GTIN:
     4317784100335
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
feder spitzzirkel
Präzisionsfederzirkel Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtete Spitzen, geschliffen und fein poliert. Mit durchgehender Spindel und Schnellspannmutter.
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Ø:
160 mm
Schenkellänge:
150 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsfederzirkel, Präzisions-Federzirkel, FORMAT, Federzirkel, Feder-Zirkel, und, Zirkel, Höhenmess-, 150, Anreißgeräte, Reißnadeln, Messtechnik, Anreißfarben, 4813, 3048130150, 48130150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,53*
1 Tag
87
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,55*
2 Tage
87
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,18*
€ 4,64*
Lager 214
88
1
€ 4,30*
ab € 3,11*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.