Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge Temperguss mit 2-Komponenten-Heft 200x100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubzwinge Temperguss mit 2-Komponenten-Heft 200x100mm FORMAT
Schraubzwinge Temperguss mit 2-Komponenten-Heft 200x100mm FORMAT
Schraubzwinge Temperguss mit 2-Komponenten-Heft 200x100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3050860020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784520072
EAN/GTIN:
     4317784520072
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwinge, 2-Komponenten-Griff Ausführung: Hohlprofilschiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Qualitätsstahl, galvanisch verzinkt, Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Guss, Spindel mit Trapezgewinde, brüniert und beweglich gelagerte, absolut plane Druckplatte. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet. Anwendung: Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen. Mit Kraftkant®-Griff, Vierkantform für bessere Kraftübertragung. Hohlprofilschiene mit Riffelung. Spannkraft bis zu 5,5 kN.
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Marke:
FORMAT
Gleitschiene:
27 x 7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, format schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Temperguss, FORMAT, Guss-Schraubzwinge, Guss, Guss-Zwinge, Temperguss-Zwinge, Zwinge, 3050860020, 50860020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
€ 6,90*
ab € 13,68*
€ 19,46*
3 Tage
86
€ 4,79*
ab € 13,74*
€ 19,47*
2 Tage
101
€ 7,90*
ab € 14,09*
€ 20,06*
Lager 214
112
€ 4,30*
ab € 14,56*
€ 21,10*
4 Tage
101
€ 8,50*
ab € 16,10*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.