Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x120mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x120mm FORMAT
Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x120mm FORMAT
Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 800x120mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3051030080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784092791
EAN/GTIN:
     4317784092791
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schlosserschraubzwinge Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und brüniertem Trapezgewinde, bewegliche Spezial-Druckplatte, schwenkbar bis 35°. Mit durchgestecktem Knebelgriff. Anwendung: Insbesondere für Spannkräfte bis 12 kN einsetzbar. Somit für den gesamten Bereich der Metallbearbeitung und im Stahlbau sowie in der Holzbearbeitung einsetzbar.
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
120 mm
Marke:
FORMAT
Gleitschiene:
30 x 15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Stahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Stahlschraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, FORMAT, Ganzstahlschraubzwingen, Schloßerzwinge, Ganzstahl, Spann-Werkzeug, Ganzstahl-Schlosserschraubzwinge, Ganzstahl-Schlosserzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannwerkzeug, Schraubzwingen, Zwinge, Stahlschraubzwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlzwingen, Schlosser-Zwinge, 3051030080, 51030080
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,90*
€ 87,62*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 70,60*
€ 87,65*
1 Tag
20
€ 4,95*
ab € 70,83*
€ 88,11*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 89,51*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 73,02*
€ 92,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.