Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbau-Schraubzwinge 1000x175mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlbau-Schraubzwinge 1000x175mm BESSEY
Stahlbau-Schraubzwinge 1000x175mm BESSEY
Stahlbau-Schraubzwinge 1000x175mm BESSEY
Stahlbau-Schraubzwinge 1000x175mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     214-3051090100
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB100M
EAN/GTIN:
     4008158007540
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Stahlbau-Schraubzwinge Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und phosphatiertem Trapezgewinde. Hitzbeständige Hochleistungsdruckplatte mit großem Kugelkopf, schwenkbar bis 35° und auswechselbar, mit gehärteter und ölgetränkter Sinterstahleinlage. Mit durchgestecktem Knebelgriff und Sechskant zum Spannen mit Schraubenschlüsseln, Steckschlüsseln, Drehmomentschlüsseln oder Knarren. Anwendung: Insbesondere für Spannkräfte bis 22 kN einsetzbar. Somit für den gesamten Bereich der Metallbearbeitung und im Stahlbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
175 mm
Marke:
BESSEY®
Gleitschiene:
40 x 20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, STB, Ganzstahl-Zwinge, Metallbauzwinge, Hochleistungszwingen, Ganzstahlschraubzwingen, Metallbauzwingen, Hochleistungsschraubzwinge, Bessey, Hochleistungs-Schraubzwinge, Knebelschraubzwingen, Stahlbau-Zwinge, Stahlbauschraubzwinge, Metallbau-Zwingen, Handwerkzeug, Metallbau-Zwinge, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Knebelzwinge, Stahl-Zwinge, Knebel-Schraubzwinge, Spannwerkzeug, Knebel-Schraubzwingen, Hochleistungsschraubzwingen, Stahlschraubzwingen, Stahlbau-Zwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Ganzstahl-Zwingen, Stahlschraubzwinge, Knebelschraubzwinge, Stahlbau-Schraubzwingen, Schraubzwingen, STBS, Knebelzwingen, Stahlbauschraubzwingen, Stahl-Schraubzwingen, Knebel-Zwingen, Stahl-Schraubzwinge, Hochleistungs-Schraubzwingen, Stahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, QR4029073, Spann-Werkzeug, Stahl-Zwingen, Zwinge, Stahlzwingen, Stahlbau-Schraubzwinge, Knebel-Zwinge, 4008158007540, 3051090100, 51090100
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 138,03*
€ 161,60*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 140,84*
€ 163,20*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 157,88*
€ 163,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 170,70*
Lager 214
114
1
Frei Haus
ab € 157,86*
€ 187,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,67*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,50*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.