Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Zwinge EZM 150x 60mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhand-Zwinge EZM 150x 60mm Bessey
Einhand-Zwinge EZM 150x 60mm Bessey
Einhand-Zwinge EZM 150x 60mm Bessey
Einhand-Zwinge EZM 150x 60mm Bessey
Artikel-Nr.:
     214-3051720150
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZM15-6
EAN/GTIN:
     4008158041124
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwinge EZM Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Der Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden. Mit weichen Schutzkappen mit Kreuzprisma und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Anwendung: Für Spannkräfte bis 2,7 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet. Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
60 mm
Marke:
BESSEY®
Gleitschiene:
14 x 5 mm
Spreizweite:
125–270 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 9,55*
€ 12,13*
2 Tage
113
10
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,14*
1
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 12,65*
9 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 12,73*
Lager 214
4827
1
€ 4,30*
ab € 10,41*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101962
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.