Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder schwarz UV 200x4,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder schwarz UV 200x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder schwarz UV 200x4,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder schwarz UV 200x4,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056690020
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491163
EAN/GTIN:
     8014748306395
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, UV-beständig, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
4,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
51 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 3056690020, 56690020
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
57
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,55*
3 Tage
55
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,58*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,67*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,69*
Lager 214
60
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,31*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,31* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.