| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611315 Herst.-Nr.: 491163 EAN/GTIN: 8014748306395 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243325083, Kabelbinder UV-beständig , Aus halogenfreien Polyamid 6.6 , Überdurchschnittlich farbbeständig , Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig , Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen Vorteil: Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden. Lieferung: 100 Stück im Polybeutel., Fabrikat: SapiSelco Weitere Informationen: | | Länge x Bandbreite: | 200 x 4,5 mm | Bündel-Ø: | 38 mm | Markenname: | SapiSelco | Herstellername: | SapiSelco s.r.l. | Herstellerartikelnummer: | SEL.UVV2.223R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KABELBINDER |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,10* | € 4,51* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,13* | € 4,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,14* | € 4,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,23* | € 4,71* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,31* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,13* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|