Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x10mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x10mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057000050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784119832
EAN/GTIN:
     4317784119832
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
144 mm
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
4 mm
Ursprungsland:
Indien
... > einzeln > metrisch > Format
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelgabelschlüssel format, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, 3057000050, 57000050
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
832
10
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,25*
3 Tage
833
1
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,42*
Lager 214
833
1
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,48*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,89*
€ 1,49*
5 Tage
757
1
€ 9,95*
ab € 1,07*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.