Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 21x23mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 21x23mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 21x23mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 21x23mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057000195
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095808
EAN/GTIN:
     4317784095808
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
248 mm
Schlüsselweite:
21 x 23 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
7,5 mm
Ursprungsland:
Indien
... > einzeln > metrisch > Format
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelgabelschlüssel format, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, ähnlich, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3110, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, 3057000195, 57000195
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
386
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,67*
3 Tage
386
1
€ 7,90*
ab € 1,80*
€ 2,76*
Lager 214
425
1
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 2,90*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,91*
2 Tage
386
20
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.