Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 22x24mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN3110 22x24mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel DIN3110 22x24mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel DIN3110 22x24mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057000210
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095754
EAN/GTIN:
     4317784095754
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
248 mm
Schlüsselweite:
22 x 24 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
7,5 mm
Ursprungsland:
Indien
... > einzeln > metrisch > Format
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelgabelschlüssel format, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, 3057000210, 57000210
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
559
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,51*
3 Tage
559
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,53*
2 Tage
559
20
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,70*
Lager 214
554
1
€ 4,30*
ab € 2,39*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.