Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 22x27mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN3110 22x27mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel DIN3110 22x27mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel DIN3110 22x27mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057000220
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784632522
EAN/GTIN:
     4317784632522
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
266 mm
Schlüsselweite:
22 x 27 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
8 mm
Ursprungsland:
Indien
... > einzeln > metrisch > Format
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelgabelschlüssel format, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, 3057000220, 57000220
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
318
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,88*
3 Tage
318
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,89*
2 Tage
318
20
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,01*
Lager 214
314
1
€ 4,30*
ab € 2,66*
€ 4,09*
5 Tage
100
1
€ 8,50*
ab € 2,94*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.