Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 24x30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN3110 24x30mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel DIN3110 24x30mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel DIN3110 24x30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057000235
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784392402
EAN/GTIN:
     4317784392402
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Schlüsselweite:
24 x 30 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
8,5 mm
Ursprungsland:
Indien
... > einzeln > metrisch > Format
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelgabelschlüssel format, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, ISO, FORMAT, DIN, 3110, Maulschlüssel, 3318, Maul-Schlüssel, Format, metrisch, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057000235, 57000235
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
613
20
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,30*
2 Tage
613
1
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,64*
3 Tage
523
1
€ 4,79*
ab € 4,53*
€ 6,64*
1 Tag
613
1
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,66*
Lager 214
634
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.