Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057020030 Herst.-Nr.: 10 7 X 8 EAN/GTIN: 4018754017720 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Schlüsselweite: | 7 x 8 mm | Marke: | STAHLWILLE | Maulstärke: | 4 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,02* | € 5,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,99* | € 5,40* | | | | | 27 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,08* | € 5,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,04* | € 5,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,18* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|