Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 8x9mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 8x9mm Stahlwille
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 8x9mm Stahlwille
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 8x9mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3057020040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     10 8 X 9
EAN/GTIN:
     4018754017737
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Marke:
STAHLWILLE
Maulstärke:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, 3057020040, 57020040
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,19*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,38*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,43*
27 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,46*
Lager 214
46
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823102
ab € 0,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.