Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113B 5,5mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113B 5,5mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 5,5mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 5,5mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 5,5mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3057100005
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-5.5
EAN/GTIN:
     4000896023929
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert. Ringseite mit Sechskant-Profil.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Schlüsselweite:
5,5 mm
Marke:
HAZET
Maulstärke:
3,7 mm
Ringstärke:
4,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ratschenmaulschlüssel, Gabelring-Schlüssel, DIN3113B, Schlüssel, DIN838, DIN, Maulring-Schlüssel, Hazet, Ringmaulschlüsselsatz, 838, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057100005, 57100005
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 9,40*
1 Tag
24
10
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 9,84*
7 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 7,48*
€ 9,87*
12 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 9,99*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 8,23*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.