Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113B 8mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113B 8mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 8mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 8mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 8mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3057100008
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-8
EAN/GTIN:
     4000896024018
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert. Ringseite mit Sechskant-Profil.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Marke:
HAZET
Maulstärke:
4,5 mm
Ringstärke:
5,9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 9,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,30*
€ 9,64*
1 Tag
43
10
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,83*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,84*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 8,26*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.