Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113B 22mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113B 22mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 22mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 22mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 22mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3057100022
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-22
EAN/GTIN:
     4000896023837
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Marke:
HAZET
Maulstärke:
7,9 mm
Ringstärke:
12,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 15,71*
€ 19,55*
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 19,56*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 16,27*
€ 20,14*
13 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 16,58*
€ 20,68*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 17,49*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.