Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 32mm
Einmaulschlüssel DIN894 32mm
Artikel-Nr.:
     214-3057110032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894032
EAN/GTIN:
     4250947100424
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
274 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
11 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 4250947100424, 3057110032, 57110032
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
217
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,09*
3 Tage
183
1
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 3,15*
1 Tag
249
1
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,18*
1 Tag
217
20
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,30*
Lager 214
249
1
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.