Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 100mm
Einmaulschlüssel DIN894 100mm
Artikel-Nr.:
     214-3057110100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894100
EAN/GTIN:
     4250947100615
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 100 mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
722 mm
Schlüsselweite:
100 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
25 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 4250947100615, 3057110100, 57110100
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 115,13*
€ 139,15*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 112,66*
€ 141,08*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 142,24*
€ 4,90*
ab € 120,92*
€ 146,48*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 148,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.