Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 5,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 5,5mm FORMAT
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 5,5mm FORMAT
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 5,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057200005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784632553
EAN/GTIN:
     4317784632553
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Schlüsselweite:
5,5 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
3,6 mm
Ringstärke:
5 mm
Ursprungsland:
Indien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
527
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,01*
5 Tage
896
1
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 1,09*
1 Tag
519
1
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,15*
Lager 214
524
1
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,15*
2 Tage
525
1
€ 8,50*
ab € 1,03*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.