Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057200008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096973
EAN/GTIN:
     4317784096973
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
4 mm
Ringstärke:
6 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, 3057200008, 57200008
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1209
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,79*
4 Tage
1042
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,84*
1 Tag
1219
1
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,84*
Lager 214
1218
1
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,87*
3 Tage
1099
1
€ 9,95*
ab € 0,64*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.