Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057200110
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096997
EAN/GTIN:
     4317784096997
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
142 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
4,4 mm
Ringstärke:
7 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, 10mm maulringschlüssel format, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, 3057200110, 57200110
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1995
10
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,86*
2 Tage
1995
1
€ 7,90*
ab € 0,62*
€ 0,97*
Lager 214
1745
1
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 1,01*
4 Tage
1815
1
€ 9,95*
ab € 0,75*
€ 1,16*
1 Tag
1995
20
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.