Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel DIN3113A 13mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113A 13mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113A 13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057200130
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097024
EAN/GTIN:
     4317784097024
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
174 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
5,2 mm
Ringstärke:
8,5 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel 13mm abgewinkelt, knarrenringmaulschlüssel 13mm, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, 3057200130, 57200130
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3424
10
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,08*
2 Tage
3424
1
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,18*
Lager 214
1488
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,23*
4 Tage
3116
1
€ 9,95*
ab € 0,92*
€ 1,40*
1 Tag
3424
20
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.