Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 20mm FORMAT
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 20mm FORMAT
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057200200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097093
EAN/GTIN:
     4317784097093
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
7,2 mm
Ringstärke:
12 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 20mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel abgewinkelt, Schlüssel, Werkzeug, ähnlich, DIN3113A, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelring-Schlüssel, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, 3057200200, 57200200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
630
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,40*
2 Tage
634
1
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,44*
Lager 214
638
1
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,56*
4 Tage
630
1
€ 8,50*
ab € 1,88*
€ 2,78*
1 Tag
630
20
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.